Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093363
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E12404
EAN/GTIN:
     5059040087811
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67

Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich: Software, Kabel, Speicherstecker, Buchsen, Federscheiben, Kupplungen, Messräder und Halterungen. Programmierbare Encoder. IFM-Sortiment mit programmierbaren Inkrementalgebern. Massiv- oder Hohlwellen-Drehgeber-Versionen Magnetisches Erkennungssystem Synchro- oder Klemmflansch-Versionen Auflösung 1..9999
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 10m, 9093363, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, E12404, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,12*
€ 67,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,21*
€ 67,56*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,32*
€ 67,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,38*
€ 67,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,80*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.