Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093427
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC546
EAN/GTIN:
     5059040087644
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67

Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich: Software, Kabel, Speicherstecker, Buchsen, Federscheiben, Kupplungen, Messräder und Halterungen. Programmierbare Encoder. IFM-Sortiment mit programmierbaren Inkrementalgebern. Massiv- oder Hohlwellen-Drehgeber-Versionen Magnetisches Erkennungssystem Synchro- oder Klemmflansch-Versionen Auflösung 1..9999
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
10m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 9093427, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC546, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,99*
€ 31,76*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 24,01*
€ 32,20*
€ 5,46*
ab € 29,02*
€ 38,79*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,19*
€ 38,88*
€ 3,90*
ab € 29,52*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 58,70*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.