| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100043 Herst.-Nr.: IS5001 EAN/GTIN: 4021179137836 |
| | |
|
| | |
| - Induktiver Sensor quaderförmig
- Sn = 2 mm [b]
- Schließer
- DC PNP
- Schutzart: IP67
- Schaltfrequenz: 800 Hz
- 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Induktiver Sensor | Baureihe: | IS | Einbauart: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Bauform: | quaderförmig | Funktionsanzeige: | ja | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 36 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | 1 x Schließer (NO) | Ausgangsstrom max.: | 200 mA | Schaltfrequenz: | 800 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Anschlussprinzip: | 3-Leiter | Baugröße: | 10 x 29 mm | Baulänge: | 16 mm | Anschluss: | 2 m PVC-Kabel | Werkstoff aktive Fläche: | PBT | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | Besonderheiten: | keine | Zubehör im Lieferumfang: | kein Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,74* | € 58,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,69* | € 60,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,52* | € 62,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,38* | € 62,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,44* | € 64,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|