| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068587 Herst.-Nr.: IS5001 EAN/GTIN: 4021179137836 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IS-3002-BPKG, IS3002BPKG, IS5001, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IS-3002-BPOG, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 2mm, Schlieer, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 0703067, 703067 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,45* | € 58,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,04* | € 59,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,64* | € 61,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,44* | € 63,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,02* | € 64,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|