Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1585029
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IS5001
EAN/GTIN:
     5059040092273
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 27.8mm
Breite = 16mm
Tiefe = 10.2mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 800Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungsschalter, 27,5 ;font face="symbol">´ ;/font>16 ;font face="symbol">´ ;/font>10,2mm. Kunststoffgehäuse Schaltabstand 2mm (b), bündig einbaubar Ausgangsfunktion Schließer Anschluss über Kabel oder Steckverbindung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
27.8mm
Breite:
16mm
Tiefe:
10.2mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
800Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1585029, Automation, Sensoren, ifm electronic, IS5001, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,45*
€ 58,92*
2 Tage
23
€ 5,99*
ab € 47,04*
€ 59,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 61,56*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,44*
€ 63,14*
€ 5,46*
ab € 52,02*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.