Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDMBS-24-059 BACKSHELL, SIZE 24, ALUM, 11.2-24.8MM, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3288209
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDMBS-24-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Art des Zubehörs: Backshell
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: Amphenol Duramate AHDM Series Automotive Connectors
  • Produktpalette: DuraMate AHDM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AHDMBS-24-059, 3288209, 328-8209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,92*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-18SR
    ab € 11,57*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-19SR
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-19SN
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-18PR
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-18PN
    ab € 11,12*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDM04-24-09SR
    ab € 13,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.