Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1950774
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDM04-24-18SR
EAN/GTIN:
     5059045329374
Suchbegriffe:
1950774
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 18
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP67, IP69K
Nennstrom = 13.0 A, 25.0 A, 60.0A
Serie = Duramate AHDM
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 24
Kontakt-Format = 18P
Seriennummer = AHDM04
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP67, IP69K
Nennstrom:
13.0 A, 25.0 A, 60.0A
Serie:
Duramate AHDM
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
24
Kontakt-Format:
18P
Seriennummer:
AHDM04
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,65*
€ 21,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,60*
€ 23,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AHDMBS-24-059
ab € 11,92*
Zubehör
Amphenol
AT11-001-3.6M
ab € 1,06*
Zubehör
Amphenol
SC000379
ab € 5,98*
Zubehör
Amphenol
AT62-209-16141
ab € 0,386*
Zubehör
Amphenol
AT62-203-08141
ab € 2,66*
Zubehör
Amphenol
A112263-90
ab € 1,67*
Zubehör
Amphenol
AHDMBS-24-002
ab € 10,51*
Zubehör
Amphenol
A112264
ab € 0,759*
Zubehör
Amphenol
AHDM-BS-24NUT
ab € 1,09*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-1631
ab € 0,54*
Zubehör
Amphenol
AT62-16-0622
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.