Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1950769
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDM04-24-18PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1950769
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 18
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP67, IP69K
Nennstrom = 13.0 A, 25.0 A, 60.0A
Serie = Duramate AHDM
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 24
Kontakt-Format = 18P
Seriennummer = AHDM04
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP67, IP69K
Nennstrom:
13.0 A, 25.0 A, 60.0A
Serie:
Duramate AHDM
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
24
Kontakt-Format:
18P
Seriennummer:
AHDM04
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 11,54*
€ 22,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 741,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0709*
Zubehör
Amphenol
AT11-001-3.6M
ab € 1,06*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-1631.
ab € 0,591*
Zubehör
Amphenol
SC000345
ab € 2,96*
Zubehör
Amphenol
A112264
ab € 0,759*
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
Zubehör
Amphenol
AHDM-BS-24NUT
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.