Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T1343 KNOB SELECTOR SWITCH, 3POLE, 3POS, 60DEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501766
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T1343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Relais
Schalter
Schütze
Produktpalette: 10250T Series
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Position
  • Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 155,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,32*
    € 245,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,30*
    € 243,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,56*
    € 217,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,81*
    € 202,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,25*
    € 184,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    10250T1
    ab € 71,18*
    Zubehör
    Eaton
    10250T101
    ab € 52,88*
    Zubehör
    Eaton
    10250T51
    ab € 29,27*
    Zubehör
    Eaton
    10250T53
    ab € 29,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.