Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T1 CONTACT BLOCK, 1NO/1NC, 6A, SCREW, Switc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1539865
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Eaton 10250T Series Pushbutton Switches
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: 10250T Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,80*
    € 118,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,03*
    € 116,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,59*
    € 104,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,31*
    € 97,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    10250T101
    ab € 52,59*
    Zubehör
    Eaton
    10250T51
    ab € 107,28*
    Zubehör
    Eaton
    10250T53
    ab € 29,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.