Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T53 CONTACT BLOCK, 1NO, 6A, SCREW, Switch Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1539872
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: 10250T Series
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Zur Verwendung mit: Eaton 10250T Series Pushbutton Switches
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,28*
    € 58,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.