Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 87622162 DIGITAL HOUR METER, 8-DIGIT, No. of Digi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1904845
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87622162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ziffernhöhe: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 260 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, CROUZET, 87622162, 1904845, 190-4845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 74,07*
    € 101,42*
    Frei Haus
    ab € 68,00*
    € 107,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 104,93*
    € 131,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,14*
    € 156,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,72*
    € 154,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,02*
    € 146,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,47*
    € 140,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,93*
    € 124,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    923351-I
    ab € 83,74*
    Zubehör
    Crouzet
    26546844
    ab € 6,00*
    Zubehör
    Crouzet
    26546843
    ab € 5,99*
    Zubehör
    Crouzet
    26546848
    ab € 9,92*
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 83,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.