Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Stunden, 260 V, 0 → 99999,99 h, 0 → 9999999,9 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Stunden, 260 V, 0 → 99999,99 h, 0 → 9999999,9 s
Artikel-Nr.:
     108EL-7259599
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87622162
EAN/GTIN:
     5059040023703
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Versorgungsspannung = 260 V
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell, Signal
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Ziffernhöhe = 8 mm
Anzeigebereich = 0 → 99999,99 h, 0 → 9999999,9 s
Messbereich = 0 → 99999.99 h, 0 → 9999999.9 s°C

UL, CE. LCD-Stundenzähler, Serie CTR24. Anzeige bestehend aus einem 8-Ziffern-LCD mit einer Ziffernhöhe von 8 mm Integriertes Modul für Spannungseingänge 10 → 260 Vac 4 verfügbare Zeitbereiche einschließlich 99999,99 h, 99999.59 h, 999999,9 s, 9999 h 59 min 59 s Betrieben mit einer Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 8 Jahren Reset an der Tafel oder extern (über Klemmen) mit Hemmungsoption Modell mit Hintergrundbeleuchtung verfügbar (LCD mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung) Zubehör für Ausschnitt 50 x 25 mm verfügbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
260 V
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell, Signal
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Ziffernhöhe:
8 mm
Anzeigebereich:
0 → 99999,99 h, 0 → 9999999,9 s
Messbereich:
0 → 99999.99 h, 0 → 9999999.9 s°C
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, betriebsstundenzähler, 7259599, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 87622162, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 73,83*
€ 100,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 107,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 105,27*
€ 130,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
923351-I
ab € 83,86*
Zubehör
Crouzet
26546844
ab € 6,01*
Zubehör
Crouzet
26546843
ab € 6,00*
Zubehör
Crouzet
26546848
ab € 9,93*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.