Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Adapter für Serie CTR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259634
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26546843
EAN/GTIN:
     5059040020962
Suchbegriffe:
7259634
Automation
Prozessautomation
Einbaumessgeräte-Zubehör
Zubehörtyp = Adapter
Zur Verwendung mit = Serie CTR24

UL, CE. Multifunktionszähler, Serie CTR24L. Anzeige mit hoher Helligkeit bestehend aus einer LED mit 6 Ziffern und einer Ziffernhöhe von 8 mm Reset an der Frontplatte Versorgungsspannung: 10 → 30 Vdc Leicht zu programmieren Einschließlich Skalierungsfaktor Einschließlich Dezimalpunkt Zubehör für Ausschnitt 50 x 25 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Adapter
Zur Verwendung mit:
Serie CTR24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.