Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T1323 SELECTOR SWITCH, For Use With:Eaton 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1624480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T1323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
IP- / NEMA-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: 30mm Selector Switches 10250T Series
  • Zur Verwendung mit: Eaton 10250T Series Selector Switches
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,43*
    € 130,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,85*
    € 128,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,57*
    € 112,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,68*
    € 106,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,60*
    € 94,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    10250T1
    ab € 71,22*
    Zubehör
    Eaton
    10250T101
    ab € 52,49*
    Zubehör
    Eaton
    10250T51
    ab € 107,30*
    Zubehör
    Eaton
    10250T53
    ab € 29,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.