Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-334/001-000/RN01-0000 REIHENKLEMME, HEADER, 4 POS., RM 5.08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1222977
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-334/001-000/RN01-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Ausführung: Header
  • Nennspannung: 320 V
  • Nennstrom: 12 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Produktpalette: 231 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Blockausrichtung: Through Hole Vertical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, WAGO, 231-334/001-000/RN01-0000, 1222977, 122-2977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-104/037-000
    ab € 1,74*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-104/026-000/RN01-0000
    ab € 4,30*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-304/026-000/RN01-0000
    ab € 4,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.