Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-304/026-000/RN01-0000 REIHENKLEMME, STECKBAR, 4 POS., 28-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311536
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-304/026-000/RN01-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Produktpalette: 231 Series
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG to 12AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 231-304/026-000/RN01-0000, 1311536, 131-1536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-334/001-000/RN01-0000
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.