Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-104/026-000/RN01-0000 Terminal Block, No. of Positions:4, Pitc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421925
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-104/026-000/RN01-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Nennspannung: 320 V
  • Produktpalette: 231 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennstrom: 16 A
  • Rastermaß: 5 mm
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG to 12AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 231-104/026-000/RN01-0000, 1421925, 142-1925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.