Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA SPC15170 BANANA PLUG, SOLDER, GREEN, Gender:Plug,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185804
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     SPC15170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
tenma bananenstecker
bananenstecker
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderfarbe: Green
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, SPC15170, 1185804, 118-5804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    1509-104
    ab € 17,99*
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,20*
    Zubehör
    Tenma
    SPC15182
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.