Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-3315 18 Gauge Alligator Set - 10 pieces, Test


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783506
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-3315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Nennspannung: 36 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Teststecker A: Alligator Clip
  • Teststecker B: Alligator Clip
  • Produktpalette: Test Lead
  • Isolatorfarbe: Black, Green, Red, White, Yellow
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • Nennstrom: 16 A
  • Anschlusslänge - metrisch: 609.6 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TENMA, 21-3315, 2783506, 278-3506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9123-21
    ab € 1,0182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.