Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-1190 TEST LEAD SET, BLK/RED, 914.4MM, Test Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783583
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-1190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Nennstrom: 14 A
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • Teststecker A: Alligator Clip
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Isolatorfarbe: Black, Red
  • Anschlusslänge - metrisch: 914.4 mm
  • Nennspannung: 1 kV
  • Teststecker B: 4mm Banana Plug
  • Produktpalette: Banana Plug Test Lead Sets
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TENMA, 21-1190, 2783583, 278-3583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9123-21
    ab € 1,0182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.