Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW (ENCLOSURES) A9020065 GEHÄUSE, POLYSTYROL, GRAU/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-818331
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9020065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Außentiefe - metrisch: 119.99 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Weiß
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachgehäuse, Instrumentengehäuse, Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, instrumentengehäuse, abs-gehäuse okw, Gehäuse, Racks, Schränke, OKW (ENCLOSURES), A9020065, 818331, 818-331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,04*
    € 23,31*
    € 8,95*
    ab € 15,33*
    € 23,33*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 17,54*
    € 30,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OKW
    A9210290
    ab € 0,49*
    Zubehör
    OKW
    A9250807
    ab € 4,83*
    Zubehör
    OKW
    A9250817
    ab € 5,25*
    Zubehör
    OKW
    A0306031
    ab € 0,20*
    Zubehör
    OKW
    A0308031
    ab € 0,20*
    Zubehör
    OKW
    A9120000
    ab € 1,78*
    Zubehör
    RS Pro
    4828054
    ab € 6,90*
    Zubehör
    OKW
    B1350048
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.