| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4828054 Herst.-Nr.: 4828054 EAN/GTIN: 5056112014997 |
| |
|
| | |
| Länge metrisch = 6mm Gewindegröße UTS = 4 Kopfform = Flachrund Antriebsform = Pozidriv Finish = Blankverzinkt und blank passiviert Material = Stahl
RS Pro Flachkopfschraube aus glanzverzinktem Stahl mit selbstschneidendem Kopf, N°4 x 6 mm langDiese selbstschneidenden Schrauben unserer eigenen Marke RS Pro sind nützlich, um zwei Teile des Materials miteinander zu verbinden, haben aber nur Zugang zu einer Seite des Materials. Verwenden Sie sie für Aufgaben wie die Demontage und den Zusammenbau von Möbeln. Da die Schraube eigene Löcher macht, müssen Sie lediglich eine kleine Vorbohrung im Material erstellen, die Schraube über der Bohrung positionieren und mit einem geeigneten Treiber an Ort und Stelle bohren. Die 6 mm lange Schraube wird nach UTS (Unified Thread Standard) Nr. 4 gefertigt, d. H. Der Außengewindedurchmesser beträgt 2,8448 mm. Die Stahlkonstruktion mit glanzverzinkter (glanzverzinkter) BZP sorgt für eine gute Korrosionsbeständigkeit dieser Hardware. Da diese Schrauben mit Flachköpfen ausgeführt sind, eignen sie sich besonders für Anwendungen mit hohem Drehmoment in Metall und Holz, bei denen das Absenken ein Problem darstellt.Eigenschaften und Vorteile• selbstschneidende Schraube • Länge: 6 mm • entspricht UTS (Unified Thread Standard) Nr. 4 • Stahlkonstruktion mit glanzverzinkter Oberfläche • Flachkopfschrauben, für den Einsatz in Metall- und Holzanwendungen mit hohem Drehmoment • Lieferung in Beuteln mit je 100 StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Länge metrisch: | 6mm | Gewindegröße UTS: | 4 | Kopfform: | Flachrund | Antriebsform: | Pozidriv | Finish: | Blankverzinkt und blank passiviert | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, linsenkopfschraube mit kreuzschlitz z, 4828054, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, 18017, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws |
| | |
| |