Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW, Schalengehäuse, Grau, ABS, IP 40, 120 x 65 x 40mm, Flat-Pack Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-583094
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9020065
EAN/GTIN:
     5060641269667
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 120 mm
Breite Außen = 65 mm
Höhe Außen = 40 mm
Abmessungen Außen = 120 x 65 x 40mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP 40
Serie = Flat-Pack Case

Zweiteiliges Kleingehäuse. Zweiteilige Polystyrol-Gehäuse in der Farbkombination grauweiß RAL 9002/ kieselgrau RAL 7032. Die qualitativ hochwertige Oberfläche eignet sich gut für den Bau tragbarer Geräte. Grundfläche mit vier Befestigungsdomen für Leiterplatten (selbstformende Schrauben Nr. 4 verwenden).
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
120 mm
Breite Außen:
65 mm
Höhe Außen:
40 mm
Abmessungen Außen:
120 x 65 x 40mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 40
Serie:
Flat-Pack Case
Weitere Suchbegriffe: Flachgehäuse, Instrumentengehäuse, Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, instrumentengehäuse, abs-gehäuse okw, 583094, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, OKW, A9020065, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 23,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,25*
€ 23,45*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 17,48*
€ 31,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 4,83*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,27*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9120000
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 6,84*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.