Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE LC162 BK088 SCHNÜRBAND, SCHWARZ, 457.2M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-719225
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC162 BK088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Kabelabbindeband
abbindegarn
Oberfläche MIL-Spezifikation: B
  • Länge auf Rolle (metrisch): 457 m
  • Produktpalette: LC
  • Breite: 2.2 mm
  • Kabelbindermaterial: Polyester
  • Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Dicke: 0.35 mm
  • MIL-Spezifikationsklasse: A-A-52081-B-3
  • Zugfestigkeit (Pfund): 50 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Schnürbänder, ALPHA WIRE, LC162 BK088, 719225, 719-225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 58,34*
    € 81,18*
    Lager 139
    130
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 57,32*
    € 84,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 84,78*
    € 100,89
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 81,78*
    € 97,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 76,08*
    € 90,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 72,61*
    € 86,41
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 69,71*
    € 82,95
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 457 Stück (ab € 0,12543* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,66*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 259,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.