Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 5.82mm bis 6.32mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 5.82mm bis 6.32mm, Länge 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-1119593
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P1053 BK005
EAN/GTIN:
     5059039025404
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 5.94mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 5.82mm
Kabeldurchmesser max. = 6.32mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 34.3kV/mm
Wandstärke = 0.51mm

UL Standard 224, ASTM D-876, D-922 MIL-I-631-D, CSA Standard 198. Schützender PVC-Schrumpfschlauch. Die Alpha Wire Mehrzweck-Schrumpfschläuche aus PVC sind aus stranggepresstem Kunststoff und somit sehr flexibel und isolierend, mit ausgezeichneten mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften. Der Schrumpfschlauch bleibt über einen großen Temperaturbereich von –20 °C bis 105 °C und bietet hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, Öl und Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile: Schützende PVC-Schrumpfschläuche, mit hoher Beständigkeit gegen Wärme, Öl, Abrieb und Schimmel Verschleißfester Schutz für flexible Kabel Kann in vielen allgemeine Anwendungen verwendet werden Nicht korrosiv
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5.94mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
5.82mm
Kabeldurchmesser max.:
6.32mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
34.3kV/mm
Wandstärke:
0.51mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 1119593, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P1053BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 41,25*
€ 49,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 257,99*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.