Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI MOTORSTARTER, 3 PHASEN, 5.5KW, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125308
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Nennleistung: 5.5 kW
  • Produktpalette: MSC-D Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 12 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VAC
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überstromauslöser, motorstarter eaton, eaton motorstarter, motorstarter 5,5kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI, 4125308, 412-5308
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    111 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 103,14*
    € 124,69*
    € 5,46*
    ab € 106,24*
    € 128,16*
    € 5,95*
    ab € 107,09*
    € 128,61*
    Frei Haus
    ab € 110,88*
    € 133,80*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 223,01*
    € 263,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,44*
    € 313,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,43*
    € 307,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,42*
    € 298,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,97*
    € 289,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,01*
    € 265,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.