Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 5,5kW 230V AC 11,3A 8-12A IP20 MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-D418E41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199570
EAN/GTIN:
     4015081982714
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 5,5kW 230V AC 11,3A 8-12A IP20 MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
11.3 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
197 mm
Leistungsaufnahme:
1.4 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
95 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 - 12 A
Weitere Suchbegriffe: motorstarter 5,5kw, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
111 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,49*
€ 123,11*
€ 5,46*
ab € 107,15*
€ 126,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,60*
€ 126,93*
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 131,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,09*
€ 135,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.