Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199570 - Eaton MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     927B-EAT000043965
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199570
EAN/GTIN:
     4015081982714
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
motorstarter eaton
motorstarter
Eaton Typ MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI, Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199570
Weitere Suchbegriffe: motorstarter 5,5kw, EATON, STARTER, KLEMME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
111 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,49*
€ 123,11*
€ 5,46*
ab € 107,15*
€ 126,75*
€ 5,95*
ab € 106,60*
€ 126,93*
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 131,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,09*
€ 135,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.