Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS DBM25P D-SUB-STECKER, 25POS, DB, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882347
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DBM25P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: D*M Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Cadmium (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, DBM25P, 3882347, 388-2347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L717SDB25P
    ab € 0,468*
    Ähnlich
    NorComp
    171-025-103L001
    ab € 0,802*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5-747912-2
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.