Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 171 Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748455
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     171-025-103L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 53.0mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 9.93mm
Serie = 171
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
53.0mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
9.93mm
Serie:
171
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 1748455, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 171025103L001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,52*
1 Tag
4568
1
€ 14,99*
ab € 0,802*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1121
ab € 8,13*
Zubehör
Videk
1135
ab € 10,64*
Zubehör
NorComp
171-025-203L011
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.