Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SD Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SD Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1702616
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717SDB25P
EAN/GTIN:
     5059041171144
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.09mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 15.45mm
Serie = SD
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Rechtwinkliger Stecker mit MIL-Abmessung – hintere Einsätze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.09mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
15.45mm
Serie:
SD
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 1702616, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717SDB25P, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,33*
1 Tag
185
3
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,36*
1 Tag
685
1
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SPC15323
ab € 0,865*
Ähnlich
NorComp
171-025-103L001
ab € 0,802*
Ähnlich
TE Connectivity
5-747912-2
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.