Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M JAY IFM DEE 25 F MODUL, DIN, 25POLIG, D BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431824
Hersteller:
     M-Jay
Herst.-Nr.:
     IFM DEE 25 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
M JAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Umwandlung von: D-Sub-Buchse, 25 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit Schraubanschluss, 26 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IFM DEE 25 F, 3431824, 343-1824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,13*
    € 82,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,99*
    € 80,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,00*
    € 67,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,18*
    € 52,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,93*
    € 47,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 225 5604
    ab € 1,515*
    Zubehör
    Harting
    09670255604
    ab € 4,585*
    Zubehör
    Multicomp
    5501-25PA-02-F1
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Multicomp
    5502-25PA-01-F1
    ab € 0,554*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.