Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9231931
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670255604
EAN/GTIN:
     5059039124558
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 17.0mm
Abmessungen = 53.2 x 12.5 x 17mm

NFC 93425 - Typ HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. Gerade D-Sub-Ausgangssteckverbinder zum Löten auf Leiterplatten. Eine Serie von geraden D-Sub-Steckern und -Buchsen für Leiterplatten-Durchgangsmontage. Verzinntes Metallgehäuse. Gütegrad 3 Bearbeitete Kontakte Stiftleisten mit Erdungsflachsteckern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
17.0mm
Abmessungen:
53.2 x 12.5 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 9231931, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670255604, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,595*
€ 5,155*
100
Frei Haus
ab € 4,6607*
€ 5,2107*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,13401*
€ 5,73401*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6003*
€ 6,0703*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 899,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 025 0442
ab € 2,70987*
Zubehör
Harting
09 67 025 0443
ab € 3,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.