Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 225 5604 Drahtverbinder D-Sub 25-pin Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 225 5604 Drahtverbinder D-Sub 25-pin Edelstahl
Harting 09 67 225 5604 Drahtverbinder D-Sub 25-pin Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76364159
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 225 5604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder harting
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 25, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.63 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 25-pin
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
ELV
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,515*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 352 7611
ab € 3,66*
Zubehör
Harting
09 67 025 4701
ab € 0,7624*
Zubehör
FTDI
DB9-USB-M
ab € 19,13*
Zubehör
Harting
09 66 318 7500
ab € 6,0698*
Zubehör
Harting
09 66 351 6512
ab € 3,16*
Zubehör
Harting
09 66 352 6612
ab € 3,99*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09 67 025 4704
ab € 4,92*
Zubehör
RS Pro
3772540
ab € 190,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.