Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91656 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER WEISS 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291849
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91656
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel 20m weiß, patch kabel, patch-kabel 20m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91656, 3291849, 329-1849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 35,76*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,75*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 32,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.