Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler
Artikel-Nr.:
     108EL-8212936
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MH3101-CAT6
EAN/GTIN:
     5060641245296
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = UTP
Länge = 16.6mm
Breite = 16.2mm
Tiefe = 29.8mm
Seriennummer = MH3101-CAT6

MH Connectors RJ45Der MH Connectors RJ45-Kupplungssteckverbinder der Serie MH3101 Cat6 ist ein ungeschirmtes Buchsenadapter. Dieser Adapter hat eine 8p8c-Pinkonfiguration mit einem Anschluss. Sein Kontakt besteht aus Phosphorbronze mit vergoldeter Nickelbeschichtung.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsfestigkeit beträgt 1000 V ac Isolationswiderstand: 500 MOhm Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 60 °C. Tafelmontage Kontaktwiderstand: 20 MOhmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL94 V-0
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
UTP
Länge:
16.6mm
Breite:
16.2mm
Tiefe:
29.8mm
Seriennummer:
MH3101-CAT6
Weitere Suchbegriffe: 8212936, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, MH Connectors, MH3101CAT6, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 11,03*
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 12,10*
2 Tage
149
€ 14,99*
ab € 4,86*
€ 14,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2TJ3000-W05100
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.