Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC8533-6201 MOD COUPLER, RJ45, JACK, 8P8C, CAT6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396307
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC8533-6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Modulare
Steckverbinder
MULTICOMP
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC8533-6201, 2396307, 239-6307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,67*
    Zubehör
    MOLEX CES
    PCD-04001-0E
    ab € 8,45*
    Zubehör
    MOLEX CES
    PCD-04003-0E
    ab € 6,15*
    Zubehör
    MOLEX CES
    PCD-04005-0E
    ab € 7,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.