Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STIPNS1M50T-H LEISTUNGSMODUL, MOSFET, 1A, 500V, NSDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980946
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIPNS1M50T-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Nennstrom (Ic/Id): 1 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 500 V
  • Bauform - IPM: NSDIP
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Baureihe: SLLIMM-nano
  • IPM-Leistungsbaustein: MOSFET
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STIPNS1M50T-H, 2980946, 298-0946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,33*
    € 10,07*
    € 6,90*
    ab € 6,72*
    € 13,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.