Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC SCM030200 MOSFET-RELAIS, 30A, 200VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886559
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SCM030200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: -
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: SCM
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.164 ohm
  • Lasttyp: DC
  • Laststrom: 30 A
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Lastspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform MOSFET-Relais: Puck
  • Kontaktform: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, celduc halbleiterrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CELDUC, SCM030200, 2886559, 288-6559
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 187,72*
    € 212,25*
    1
    Frei Haus
    ab € 181,21*
    € 223,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 187,16*
    € 223,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 152,99*
    € 245,51*
    2 Tage
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 205,04*
    € 245,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,50*
    € 265,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,28*
    € 252,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,40*
    € 239,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,26*
    € 232,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,16*
    € 222,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    10022689
    ab € 14,74*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 47,87*
    Zubehör
    RS Pro
    7074601
    ab € 22,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.