| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3293283 Herst.-Nr.: HF105-0.005-00-1212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Hi-Flow Isolator Zur Verwendung mit = Kühlkörper
Hi-Flow 105. Entwickelt, um Schmierfett als thermische Schnittstelle zu ersetzen In Fertigungsumgebungen leicht zu handhaben Trocken und kratzfest Entflammbarkeit UL 94 V-0. Flexibler Aluminiumträger mit wärmeleitfähigem Wachs Wärmewiderstand 0,37 °C in ;sup>2 ;/sup>/W @ 25 psi Elektrisch leitfähig Farbe: dunkelgrau Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Hi-Flow Isolator | Zur Verwendung mit: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3293283, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, Bergquist, HF1050005001212, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories |
| | |
| |