Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STD9N40M2 LEISTUNGS-MOSFET N-KANAL 6A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807195
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD9N40M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.59 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Dauer-Drainstrom Id: 6 A
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 400 V
  • Verlustleistung: 60 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STD9N40M2, 2807195, 280-7195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 1,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,416*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.