Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19002-0001 FLACHSTECKHÜLSE, 6.35MM, 22-18AWG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579861
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: Avikrimp 19002
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19002-0001, 2579861, 257-9861
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,253*
    € 0,634*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,82*
    Lager 139
    6867
    1
    € 14,99*
    ab € 0,294*
    € 1,145*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-520407-2
    ab € 0,211*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350820-2
    ab € 0,146*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Molex
    19002-0002
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-DF-1825.
    ab € 0,32*
    Ähnlich
    RS Pro
    1788304
    ab € 8,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.