Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19002 Flachsteckhülse, 22 → 18 AWG, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790794
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0001
EAN/GTIN:
     5059045189978
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Drahtgröße = 22 → 18 AWG
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 22.6mm
Seriennummer = 19002
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Drahtgröße:
22 → 18 AWG
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
22.6mm
Seriennummer:
19002
Weitere Suchbegriffe: 1790794, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190020001, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,253*
€ 0,634*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,84*
1 Tag
6867
1
€ 14,99*
ab € 0,294*
€ 1,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,146*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350819-2
ab € 0,122*
Ähnlich
Molex
19002-0002
ab € 0,31*
Ähnlich
Multicomp
CFS-DF-1825.
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1788304
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.