Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8AKAS3100240VAC STROMMESSRELAIS, SPDT, 10-200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507208
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKAS3100240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: K8AK-AS
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 4.6 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 200 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8AKAS3100240VAC, 2507208, 250-7208
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 78,90*
    € 97,72*
    Frei Haus
    ab € 77,89*
    € 99,28*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 83,58*
    € 103,30*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 106,69*
    € 128,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,03*
    € 150,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,84*
    € 179,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,35*
    € 178,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,95*
    € 162,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,79*
    € 159,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,03*
    € 148,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.