Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron K8AK-AS Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Wechsler 200A Überstrom, Unterstrom 10A DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193210
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-AS3 100-240VAC
EAN/GTIN:
     4548583402263
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 10A
Strom erfasst max. = 200A
Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom
Serie = K8AK-AS
Betriebstemperatur max. = +60°C

Überwachungsrelais Omron K8AK-AS/AW. Die Überwachungsrelais der Serie K8AK von Omron wurden für eine genaue und zuverlässige Überwachung von Industrieanlagen und Ausrüstung entwickelt. Die Relais der Serie K8AK-AW/AS sind für die Unter- und Überstromüberwachung geeignet, die vom K8AK-AW beide gleichzeitig durchgeführt werden können. Manuelle und automatische Rückstellung können über ein einziges Relais erfolgen. Startverriegelung und Betriebszeit können einzeln eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
10A
Strom erfasst max.:
200A
Stromempfindlichkeit:
Überstrom, Unterstrom
Serie:
K8AK-AS
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, 8193210, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8AKAS3100240VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,37*
€ 98,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 99,70*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,87*
€ 103,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,40*
€ 128,80*
€ 5,90*
ab € 111,97*
€ 148,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,89*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.