Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RQ5E035BNTCL MOSFET, N-KANAL, 30V, 3.5A, TSMT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490614
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5E035BNTCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.028 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSMT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RQ5E035BNTCL, 2490614, 249-0614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0944*
    € 0,4236*
    Lager 139
    2200
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0487*
    € 0,5428*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5428*
    € 0,64593
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3741*
    € 0,44518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3333*
    € 0,39663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,714* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RTQ035N03TR
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RSQ035N03FRATR
    ab € 0,131*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RSQ035N03HZGTR
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.