Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3824 12 UNTERLEGSCHEIBE, STAHL, 1/8 , 100ER-BOX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426052
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3824 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
blindniete ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Innendurchmesser: 3.15 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, CK TOOLS, T3824 12, 2426052, 242-6052
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 3,21*
    € 4,65*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 4,40*
    € 6,34*
    Lager 139
    12
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,34*
    € 8,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Paket
    ab 6 Pakete
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0534* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136167
    € 6,61*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    € 12,31*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    € 60,11*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3820AS
    € 49,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.