Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96025169
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147248
EAN/GTIN:
     5733439147248
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hoher Sortimentskoffer mit 8 Einsätzen: 2 Stück Typ 150 A6-1, 2 Stück Typ 150 A7-2 ½, 1 Stück Typ 150 A7-1 ½, 1 Stück Typ 150 A7-1 und 2 Stück Typ 150 A8-1. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2325 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
8
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136310
ab € 42,31*
Ähnlich
Raaco
136297
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.