Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136181 Sortimentskasten B338xT261xH57mm 32 Fächer transparent dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-52634
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136181
EAN/GTIN:
     05733439136181
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskasten B338xT261xH57mm 32 Fächer transp.dunkelblau RAACO aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Deckelfarbe: transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136143
€ 3,73*
Ähnlich
Raaco
136150
€ 5,82*
Ähnlich
Raaco
136167
€ 6,32*
Ähnlich
Raaco
136174
€ 9,59*
Ähnlich
Raaco
715379
€ 21,03*
Ähnlich
Raaco
136136
€ 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.